{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | CleverDrill | |
Jmenovitý ⌀ DC | 4,6 mm | |
Povlak | bez povlaku | |
Řezný materiál | HSS | |
Norma | DIN 1897 | |
Typ | N | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | h8 | |
Vrcholový úhel | 118 stupeň | |
Stopka | válcová stopka | |
Počet břitů Z | 2 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 | 17,1 mm | |
Délka drážky pro třísky Lc | 24 mm | |
Celková délka L | 58 mm | |
⌀ stopky Ds | 4,6 mm | |
Posuv f v oceli < 750 N/mm2 | 0,05 mm/ot. | |
Barevný kroužek | bez | |
Druh produktu | Spirálový vrták |
Katalogové číslo | 113006 4,6 | |
EAN / GTIN | 4062406742577 | |
Číslo výrobce | 113006 4,6 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spirálový vrták HOLEX CleverDrill HSS, bez povlaku, ⌀ DC h8: 4,6mm
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
45,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
38,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
32 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
145,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
121,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
42 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
345,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
287,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
218 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
187,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
156,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
176 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
328,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
273,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
70 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
393,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
328,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
11 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
646,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
538,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
732 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
290,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
242,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Vnitřní chlazení | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne |
Jmenovitý ⌀ DC | 4,6 mm | 4,6 mm | 4,6 mm | 4,6 mm | 4,6 mm | 4,6 mm | 4,6 mm | 4,6 mm |
Norma | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 |
Řezný materiál | HSS | HSS E | HSS Co 8 | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E PM | HSS E |
⌀ stopky Ds | 4,6 mm | 4,6 mm | 4,6 mm | 4,6 mm | 4,6 mm | 4,6 mm | 4,6 mm | 4,6 mm |
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 | 17,1 mm | 17,1 mm | 17,1 mm | 17,1 mm | 17,1 mm | 17,1 mm | 17,1 mm | 17,1 mm |
Druh produktu | Spirálový vrták | Spirálový vrták | Spirálový vrták | Spirálový vrták | Spirálový vrták | Spirálový vrták | Spirálový vrták | Spirálový vrták |