{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Jmenovitý ⌀ DC | 4,6 mm | |
Povlak | TiAlN | |
Řezný materiál | HSS E PM | |
Norma | DIN 1897 | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | h8 | |
Vrcholový úhel | 130 stupeň | |
Stopka | válcová stopka | |
Počet břitů Z | 2 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Strategie obrábění | HPC | |
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 | 17,1 mm | |
Délka drážky pro třísky Lc | 24 mm | |
Celková délka L | 58 mm | |
⌀ stopky Ds | 4,6 mm | |
Posuv f v INOXu < 900 N/mm2 | 0,03 mm/ot. | |
Barevný kroužek | zelená | |
Druh produktu | Spirálový vrták |
Katalogové číslo | 113280 4,6 | |
EAN / GTIN | 4045197007513 | |
Číslo výrobce | 113280 4,6 |