{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Jmenovitý ⌀ DC | 9,5 mm | |
Povlak | TiAlN | |
Řezný materiál | HSS E PM | |
Norma | DIN 1897 | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | h8 | |
Vrcholový úhel | 130 stupeň | |
Stopka | válcová stopka | |
Počet břitů Z | 2 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Strategie obrábění | HPC | |
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 | 25,8 mm | |
Délka drážky pro třísky Lc | 40 mm | |
Celková délka L | 84 mm | |
⌀ stopky Ds | 9,5 mm | |
Posuv f v INOXu < 900 N/mm2 | 0,09 mm/ot. | |
Barevný kroužek | zelená | |
Druh produktu | Spirálový vrták |
Katalogové číslo | 113280 9,5 | |
EAN / GTIN | 4045197007681 | |
Číslo výrobce | 113280 9,5 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Krátký vrták HSS-E-PM HPC 9,5 mm
na poptávku
Ihned k dodání
4 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
1 585,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
5
ks
1 321,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
34 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
783,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
5
ks
653,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
5 ks okamžitě k dodání
137,00 CZK
35,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Počet břitů Z | 2 | 2 | 2 |
Povlak | TiAlN | TiAlN | bez povlaku |
Barevný kroužek | zelená | bez | bez |
Celková délka L | 84 mm | 84 mm | 84 mm |
Norma | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 |
Stopka | válcová stopka | válcová stopka | válcová stopka |
Vrcholový úhel | 130 stupeň | 130 stupeň | 130 stupeň |