{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Jmenovitý ⌀ DC | 3,2 mm | |
Povlak | TiAlN | |
Řezný materiál | HSS E PM | |
Norma | DIN 1897 | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | h8 | |
Vrcholový úhel | 130 stupeň | |
Stopka | válcová stopka | |
Počet břitů Z | 2 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Strategie obrábění | HPC | |
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 | 13,2 mm | |
Délka drážky pro třísky Lc | 18 mm | |
Celková délka L | 49 mm | |
⌀ stopky Ds | 3,2 mm | |
Posuv f v INOXu < 900 N/mm2 | 0,02 mm/ot. | |
Barevný kroužek | zelená | |
Druh produktu | Spirálový vrták |
Katalogové číslo | 113280 3,2 | |
EAN / GTIN | 4045197007445 | |
Číslo výrobce | 113280 3,2 |
Tento artikl |
Doporučení |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Krátký vrták HSS-E-PM HPC 3,2 mm
na poptávku
Ihned k dodání
40 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
554,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
462,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
189 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
239,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
199,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
652 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
114,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
95,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
923 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
253,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
211,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
243 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
328,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
273,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Povlak | TiAlN | TiAlN | bez povlaku | TiN | TiAlN |
Barevný kroužek | zelená | bez | bez | bez | modrá |
Celková délka L | 49 mm | 49 mm | 49 mm | 49 mm | 49 mm |
Norma | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 |
Řezný materiál | HSS E PM | HSS Co 8 | HSS E | HSS E | HSS E |
Vrcholový úhel | 130 stupeň | 130 stupeň | 130 stupeň | 130 stupeň | 130 stupeň |
Délka drážky pro třísky Lc | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm |