{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Serie | CleverDrill | |
Jmenovitý ⌀ DC | 7,4 mm | |
Povlak | bez povlaku | |
Řezný materiál | HSS | |
Norm | DIN 1897 | |
Typ | N | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | h8 | |
Vrcholový úhel | 118 stupeň | |
Stopka | válcová stopka | |
Počet břitů Z | 2 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 | 22,9 mm | |
Délka drážky pro třísky Lc | 34 mm | |
Celková délka L | 74 mm | |
⌀ stopky Ds | 7,4 mm | |
Posuv f v oceli < 750 N/mm2 | 0,08 mm/ot. | |
Barevný kroužek | bez | |
Druh produktu | Spirálový vrták |
Katalogové číslo | 113006 7,4 | |
EAN / GTIN | 4062406742850 | |
Číslo výrobce | 113006 7,4 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Spirálový vrták HOLEX CleverDrill HSS 7,4 mm
na poptávku
Ihned k dodání
54 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
95,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
79,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
416 ks okamžitě k dodání
38,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
171 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
74,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
61,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
213 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
228,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
190,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
227 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
187,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
156,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
11 127 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
112,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
93,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Počet břitů Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Barevný kroužek | bez | bez | bez | bez | bez | bez |
Řezný materiál | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS |
Typ | N | N | N | N | N | N |
Délka drážky pro třísky Lc | 34 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 |
⌀ stopky Ds | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,4 |
Druh produktu | Spirálový vrták | Spirálový vrták | Spirálový vrták | Spirálový vrták | Spirálový vrták | Spirálový vrták |