{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Jmenovitý ⌀ DC | 13 mm | |
Povlak | bez povlaku | |
Řezný materiál | HSS | |
Norma | DIN 341 | |
Typ | N | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | h8 | |
Vrcholový úhel | 118 stupeň | |
Úhel sklonu šroubovice | 16-30 stupeň | |
Stopka | Morse kužel | |
Počet břitů Z | 2 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 | 114,5 mm | |
Délka drážky pro třísky Lc | 134 mm | |
Celková délka L | 215 mm | |
Morse kužel MK velikost | 1 | |
Posuv f v oceli < 750 N/mm2 | 0,16 mm/ot. | |
Barevný kroužek | bez | |
Druh produktu | Spirálový vrták |
Katalogové číslo | 116700 13 | |
EAN / GTIN | 4045197034243 | |
Číslo výrobce | 116700 13 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
Spirálový vrták dlouhý HSS N, bez povlaku, ⌀ DC h8: 13mm
na poptávku
Ihned k dodání
13 ks okamžitě k dodání
1 014,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
149 ks okamžitě k dodání
622,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
159 ks okamžitě k dodání
443,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Počet břitů Z | 2 | 2 | 2 |
Jmenovitý ⌀ DC | 13 mm | 13 mm | 13 mm |
Stopka | Morse kužel | válcová stopka | válcová stopka |
Tolerance jmenovitý ⌀ | h8 | h8 | h8 |
Délka drážky pro třísky Lc | 134 mm | 134 mm | 134 mm |
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 | 114,5 mm | 114,5 mm | 114,5 mm |
Druh produktu | Spirálový vrták | Spirálový vrták | Spirálový vrták |