{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Jmenovitý ⌀ DC | 22,5 mm | |
Povlak | bez povlaku | |
Řezný materiál | HSS | |
Norma | DIN 341 | |
Typ | N | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | h8 | |
Vrcholový úhel | 118 stupeň | |
Úhel sklonu šroubovice | 16-30 stupeň | |
Stopka | Morse kužel | |
Počet břitů Z | 2 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 | 164,3 mm | |
Délka drážky pro třísky Lc | 198 mm | |
Celková délka L | 296 mm | |
Morse kužel MK velikost | 2 | |
Posuv f v oceli < 750 N/mm2 | 0,2 mm/ot. | |
Barevný kroužek | bez | |
Druh produktu | Spirálový vrták |
Katalogové číslo | 116700 22,5 | |
EAN / GTIN | 4045197034434 | |
Číslo výrobce | 116700 22,5 |
Tento artikl |
Doporučení |
||||
---|---|---|---|---|---|
Spirálový vrták dlouhý HSS N, bez povlaku, ⌀ DC h8: 22,5mm
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
3 146,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
96 ks okamžitě k dodání
1 092,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
83 ks okamžitě k dodání
1 909,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
20 ks okamžitě k dodání
4 433,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Dostupné za 6 – 8 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
3 926,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Povlak | bez povlaku | bez povlaku | bez povlaku | bez povlaku | bez povlaku |
Celková délka L | 296 mm | 253 mm | 253 mm | 253 mm | 253 mm |
Norma | DIN 341 | DIN 345 | DIN 345 | DIN 345 | DIN 343 |
Typ | N | N | N | INOX | N |
Posuv f v oceli < 750 N/mm2 | 0,2 mm/ot. | 0,2 mm/ot. | 0,2 mm/ot. | 0,2 mm/ot. | 0,22 mm/ot. |
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 | 164,3 mm | 121,3 mm | 121,3 mm | 121,3 mm | 121,3 mm |
Druh produktu | Spirálový vrták | Spirálový vrták | Spirálový vrták | Spirálový vrták | Spirálový vrták |