{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Jmenovitý ⌀ DC | 19 mm | |
Povlak | bez povlaku | |
Řezný materiál | HSS | |
Norma | DIN 341 | |
Typ | N | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | h8 | |
Vrcholový úhel | 118 stupeň | |
Úhel sklonu šroubovice | 16-30 stupeň | |
Stopka | Morse kužel | |
Počet břitů Z | 2 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 | 142,5 mm | |
Délka drážky pro třísky Lc | 171 mm | |
Celková délka L | 269 mm | |
Morse kužel MK velikost | 2 | |
Posuv f v oceli < 750 N/mm2 | 0,2 mm/ot. | |
Barevný kroužek | bez | |
Druh produktu | Spirálový vrták |
Katalogové číslo | 116700 19 | |
EAN / GTIN | 4045197034366 | |
Číslo výrobce | 116700 19 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Spirálový vrták dlouhý HSS N, bez povlaku, ⌀ DC h8: 19mm
na poptávku
Ihned k dodání
42 ks okamžitě k dodání
1 935,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
80 ks okamžitě k dodání
1997,00 CZK
1 133,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
551 ks okamžitě k dodání
866,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
130 ks okamžitě k dodání
1 321,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
45 ks okamžitě k dodání
2 387,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
79 ks okamžitě k dodání
1 012,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Počet břitů Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Barevný kroužek | bez | bez | bez | bez | bez | bez |
Jmenovitý ⌀ DC | 19 mm | 19 mm | 19 mm | 19 mm | 19 mm | 19 mm |
Řezný materiál | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS E | HSS |
Vrcholový úhel | 118 stupeň | 118 stupeň | 118 stupeň | 118 stupeň | 135 stupeň | 118 stupeň |
Tolerance jmenovitý ⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Délka drážky pro třísky Lc | 171 mm | 135 mm | 135 mm | 135 mm | 135 mm | 135 mm |