{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Jmenovitý ⌀ DC | 24 mm | |
Povlak | bez povlaku | |
Řezný materiál | HSS | |
Norma | DIN 341 | |
Typ | N | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | h8 | |
Vrcholový úhel | 118 stupeň | |
Úhel sklonu šroubovice | 16-30 stupeň | |
Stopka | Morse kužel | |
Počet břitů Z | 2 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 | 170 mm | |
Délka drážky pro třísky Lc | 206 mm | |
Celková délka L | 327 mm | |
Morse kužel MK velikost | 3 | |
Posuv f v oceli < 750 N/mm2 | 0,2 mm/ot. | |
Barevný kroužek | bez | |
Druh produktu | Spirálový vrták |
Katalogové číslo | 116700 24 | |
EAN / GTIN | 4045197034458 | |
Číslo výrobce | 116700 24 |
Tento artikl |
Doporučení |
||||
---|---|---|---|---|---|
Spirálový vrták dlouhý HSS N 24 mm
na poptávku
Ihned k dodání
30 ks okamžitě k dodání
3 380,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
223 ks okamžitě k dodání
1 240,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
87 ks okamžitě k dodání
2 158,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
42 ks okamžitě k dodání
4 641,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Dostupné za 6 – 8 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
3 679,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Barevný kroužek | bez | bez | bez | bez | bez |
Vnitřní chlazení | ne | ne | ne | ne | ne |
Jmenovitý ⌀ DC | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
Norma | DIN 341 | DIN 345 | DIN 345 | DIN 345 | DIN 343 |
Stopka | Morse kužel | Morse kužel | Morse kužel | Morse kužel | Morse kužel |
Délka drážky pro třísky Lc | 206 | 160 | 160 | 160 | 160 |
Druh produktu | Spirálový vrták | Spirálový vrták | Spirálový vrták | Spirálový vrták | Spirálový vrták |