{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Jmenovitý ⌀ DC | 55 mm | |
Povlak | bez povlaku | |
Řezný materiál | HSS | |
Norma | DIN 345 | |
Typ | N | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | h8 | |
Vrcholový úhel | 118 stupeň | |
Úhel sklonu šroubovice | 20-30 stupeň | |
Stopka | Morse kužel | |
Počet břitů Z | 2 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 | 147,5 mm | |
Délka drážky pro třísky Lc | 230 mm | |
Celková délka L | 417 mm | |
Morse kužel MK velikost | 5 | |
Posuv f v oceli < 750 N/mm2 | 0,32 mm/ot. | |
Barevný kroužek | bez | |
Druh produktu | Spirálový vrták |
Katalogové číslo | 116320 55 | |
EAN / GTIN | 4045197955722 | |
Číslo výrobce | 116320 55 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
Spirálový vrták HSS N, bez povlaku, ⌀ DC h8: 55mm
na poptávku
Ihned k dodání
3 ks okamžitě k dodání
9 828,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
4 ks okamžitě k dodání
17 342,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Barevný kroužek | bez | bez |
Norma | DIN 345 | DIN 345 |
Stopka | Morse kužel | Morse kužel |
Řezný materiál | HSS | HSS |
Úhel sklonu šroubovice | 20-30 stupeň | 20-30 stupeň |
Typ | N | N |
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 | 147,5 mm | 147,5 mm |