{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Jmenovitý ⌀ DC | 16,75 mm | |
Povlak | bez povlaku | |
Řezný materiál | HSS | |
Norma | DIN 345 | |
Typ | N | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | h8 | |
Vrcholový úhel | 118 stupeň | |
Úhel sklonu šroubovice | 20-30 stupeň | |
Stopka | Morse kužel | |
Počet břitů Z | 2 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 | 99,9 mm | |
Délka drážky pro třísky Lc | 125 mm | |
Celková délka L | 223 mm | |
Morse kužel MK velikost | 2 | |
Posuv f v oceli < 750 N/mm2 | 0,2 mm/ot. | |
Barevný kroužek | bez | |
Druh produktu | Spirálový vrták |
Katalogové číslo | 116320 16,75 | |
EAN / GTIN | 4045197029539 | |
Číslo výrobce | 116320 16,75 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
Spirálový vrták HSS N 16,75 mm
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání
726,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
35 ks okamžitě k dodání
1 259,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
1 ks okamžitě k dodání
2 626,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Počet břitů Z | 2 | 2 | 3 |
Povlak | bez povlaku | bez povlaku | bez povlaku |
Barevný kroužek | bez | bez | bez |
Stopka | Morse kužel | Morse kužel | Morse kužel |
Typ | N | N | N |
Délka drážky pro třísky Lc | 125 | 125 | 125 |
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 | 99,9 | 99,9 | 99,9 |