{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-⌀ DC | 2,5 mm | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Schneidstoff | HSS E | |
Norm | DIN 338 | |
Typ | N | |
Toleranz Nenn-⌀ | h8 | |
Spitzenwinkel | 135 Grad | |
Schaft | Zylinderschaft | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Innenkühlung | nein | |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 26,3 mm | |
Spannutenlänge Lc | 30 mm | |
Gesamtlänge L | 57 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 2,5 mm | |
Vorschub f in Stahl < 750 N/mm2 | 0,03 mm/U | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 114405 2,5 | |
EAN / GTIN | 4045197534705 | |
Herstellernummer | 114405 2,5 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||||
---|---|---|---|---|---|
Spiralbohrer HSS-E N, unbeschichtet, ⌀ DC h8: 2,5mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
4 131 Stück sofort lieferbar
2,61 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
11 892 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 775 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3 062 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 841 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
1,09 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
0,91 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzahl Schneiden Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Beschichtung | unbeschichtet | unbeschichtet | TiAlN | TiAlN | unbeschichtet |
Farbring | ohne | rot | blau | blau | ohne |
Gesamtlänge L | 57 mm | 57 mm | 57 mm | 57 mm | 43 mm |
Innenkühlung | nein | nein | nein | nein | nein |
Norm | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 1897 |
Spitzenwinkel | 135 Grad | 130 Grad | 130 Grad | 135 Grad | 135 Grad |