Špirálový vrták HSS-Co8, TiAlN, ⌀ DC h8: 6mm

Č. pol.: 114550 6

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    20,78 € / ks
  • Od 10 ks
    17,32 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 826 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ DC h8 Cena za kus vrát. DPH
  • Rezný materiál: HSS Co 8
  • Norma: DIN 338
  • Tolerancia menovitého ⌀: h8
  • Uhol špičky: 135
  • Uhol sklonu zubov: 35

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Ponuka e-shopu

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Menovité -⌀ DC 6 mm
Povrchová úprava TiAlN
Rezný materiál HSS Co 8
Norma DIN 338
Tolerancia menovitého ⌀ h8
Uhol špičky 135 Stupeň
Uhol sklonu zubov 35 Stupeň
Stopka Valcová stopka
Počet rezných hrán Z 2
Vnútorné chladenie nie
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 48 mm
Dĺžka napínacích drážok Lc 57 mm
Celková dĺžka L 93 mm
⌀ stopky Ds 6 mm
Posuv f v INOX > 900 N/mm2 0,05 mm/ot.
Farebný krúžok modrá
Druh produktu Špirálový vrták

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 114550 6
EAN/GTIN 4045197021090
Číslo výrobcu 114550 6

užívateľská tabuľka

Oceľ < 750 N/mm²
P
37
Oceľ < 900 N/mm²
P
31
Oceľ < 1100 N/mm²
P
12
Oceľ < 1400 N/mm²
P
10
INOX < 900 N/mm²
M
20
INOX > 900 N/mm²
M
15
Ti > 850 N/mm²
S
6
Olej
 
mokré maximum
 

Popis

Prevedenie:

Pre extrémne vysokú tepelnú stálosť, veľmi robustný vďaka stabilnému jadru.
S ukazovateľom C.

Odporúčanie:

Maximálna hĺbka vŕtania:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Compare with similar products

This article


Recommendations


Špirálový vrták HSS-Co8, TiAlN, ⌀ D<sub>C</sub> h8: 6mm

Špirálový vrták HSS-Co8, TiAlN, ⌀ DC h8: 6mm

na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 826 kus/y s okamžitým dodaním
Od 1  kusov
20,78 €
Od 10  kusov
17,32 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 177 kus/y s okamžitým dodaním
Od 1  kusov
7,24 €
Od 10  kusov
6,03 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 085 kus/y s okamžitým dodaním
Od 1  kusov
4,74 €
Od 10  kusov
3,95 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
290 kus/y s okamžitým dodaním
Od 1  kusov
9,11 €
6,72 €
Od 10  kusov
7,59 €
5,60 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
979 kus/y s okamžitým dodaním
Od 1  kusov
2,58 €
Od 10  kusov
2,15 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
336 kus/y s okamžitým dodaním
Od 1  kusov
3,98 €
Od 10  kusov
3,32 €
Počet rezných hrán Z 2 2 2 2 2 2
Povrchová úprava TiAlN bez povlaku bez povlaku bez povlaku bez povlaku bez povlaku
Vnútorné chladenie nie nie nie nie nie nie
Rezný materiál HSS Co 8 HSS E HSS E HSS E HSS HSS
Dĺžka napínacích drážok Lc 57 mm 28 mm 57 mm 28 mm 19 mm 19 mm
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 48 mm 19 mm 48 mm 19 mm 10 mm 10 mm
Druh produktu Špirálový vrták Špirálový vrták Špirálový vrták Špirálový vrták Špirálový vrták Špirálový vrták

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka