{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Menovité -⌀ DC | 3,5 mm | |
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Rezný materiál | HSS E | |
Norma | DIN 338 | |
Typ | N | |
Tolerancia menovitého ⌀ | h8 | |
Uhol špičky | 135 Stupeň | |
Stopka | Valcová stopka | |
Počet rezných hrán Z | 2 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 | 33,8 mm | |
Dĺžka napínacích drážok Lc | 39 mm | |
Celková dĺžka L | 70 mm | |
⌀ stopky Ds | 3,5 mm | |
Posuv f v oceli < 750 N/mm2 | 0,03 mm/ot. | |
Farebný krúžok | bez | |
Druh produktu | Špirálový vrták |
Číslo položky | 114405 3,5 | |
EAN/GTIN | 4045197534804 | |
Číslo výrobcu | 114405 3,5 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Špirálový vrták HSS-E N 3,5
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 362 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
3,27 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
2,72 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 701 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
5,11 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
4,25 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
122 kus/y s okamžitým dodaním
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
891 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
14,54 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
12,12 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
720 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
1,50 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
1,25 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
774 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
2,26 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
1,88 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Počet rezných hrán Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Farebný krúžok | bez | bez | ružová | modrá | bez | bez |
Celková dĺžka L | 70 | 52 | 70 | 70 | 52 | 52 |
Vnútorné chladenie | nie | nie | nie | nie | nie | nie |
Uhol špičky | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 |
Tolerancia menovitého ⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Dĺžka napínacích drážok Lc | 39 | 20 | 20 | 39 | 13 | 13 |