{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | Ozobje Z7 | |
Kratica ozobja | Z7 | |
Vrsta ozobja | križno ozobljeni | |
Stopnja preciznosti ozobljenja | srednja | |
Rezalni material | HM | |
Oblika | D0807 | |
Opis oblike | Krogla | |
⌀ glave | 8 mm | |
Dolžina glave | 6 mm | |
Celotna dolžina | 52 mm | |
⌀ držala | 6 mm | |
Vrsta izdelka | Roto rezkar |
Številka izdelka | 540750 D0807 | |
EAN/GTIN | 4045197723567 | |
Številka proizvajalca | 540750 D0807 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Roto rezkar Z7 − polfini, križno ozobljeni, HM, Tip: D0807
po ponudbi
Na zalogi
101 kosov na zalogi
18,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
140 kosov na zalogi
26,10 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
71 kosov na zalogi
28,10 €
27,70 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
16 kosov na zalogi
23,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
37 kosov na zalogi
30,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
63 kosov na zalogi
25,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Celotna dolžina | 52 mm | 47 mm | 47 mm | 52 mm | 47 mm | 47 mm |
⌀ glave | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Rezalni material | HM | HM | HM | Karbidna trdina | HM TiAlN | HM |
Stopnja preciznosti ozobljenja | srednja | fina | zelo grobo (nž/Al) | groba | polfini | polfini |
⌀ držala | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Vrsta izdelka | Roto rezkar | Roto rezkar | Roto rezkar | Roto rezkar | Roto rezkar | Roto rezkar |
Dolžina glave | 6 mm | 7 mm | 7 mm | 7 mm | 7 mm | 7 mm |