{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | Ozobje Z7 | |
Kratica ozobja | Z7 | |
Vrsta ozobja | križno ozobljeni | |
Stopnja preciznosti ozobljenja | srednja | |
Rezalni material | HM | |
Oblika | G0618 | |
Opis oblike | Koničasti lok | |
⌀ glave | 6 mm | |
Dolžina glave | 18 mm | |
Celotna dolžina | 50 mm | |
⌀ držala | 6 mm | |
Vrsta izdelka | Roto rezkar |
Številka izdelka | 540750 G0618 | |
EAN/GTIN | 4045197723628 | |
Številka proizvajalca | 540750 G0618 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||||
---|---|---|---|---|---|
Roto rezkar Z7 − polfini, križno ozobljeni G0618
po ponudbi
Na zalogi
188 kosov na zalogi
18,10 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
103 kosov na zalogi
25,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
23 kosov na zalogi
25,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
19 kosov na zalogi
28,10 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
41 kosov na zalogi
25,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Celotna dolžina | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
⌀ glave | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Stopnja preciznosti ozobljenja | srednja | fina | groba | zelo fina | polfini |
⌀ držala | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Serija | Ozobje Z7 | Ozobje Z5 | Ozobje Z1 | Ozobje Z FINE | GARANT Master Uni |
Vrsta izdelka | Roto rezkar | Roto rezkar | Roto rezkar | Roto rezkar | Roto rezkar |
Dolžina glave | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm |