{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | Ozobje Z7 | |
Kratica ozobja | Z7 | |
Vrsta ozobja | križno ozobljeni | |
Stopnja preciznosti ozobljenja | srednja | |
Rezalni material | HM | |
Oblika | G1630 | |
Opis oblike | Koničasti lok | |
⌀ glave | 16 mm | |
Dolžina glave | 30 mm | |
Celotna dolžina | 75 mm | |
⌀ držala | 6 mm | |
Vrsta izdelka | Roto rezkar |
Številka izdelka | 540750 G1630 | |
EAN/GTIN | 4045197723659 | |
Številka proizvajalca | 540750 G1630 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
Roto rezkar Z7 − polfini, križno ozobljeni G1630
po ponudbi
Na zalogi
109 kosov na zalogi
45,70 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1 kosov na zalogi
63,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
36 kosov na zalogi
76,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Opis oblike | Koničasti lok | Koničasti lok | Koničasti lok |
Celotna dolžina | 75 mm | 70 mm | 70 mm |
⌀ glave | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Stopnja preciznosti ozobljenja | srednja | polfini | polfini |
Vrsta ozobja | križno ozobljeni | Neenakomerno ozobljenje | Neenakomerno ozobljenje |
⌀ držala | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Dolžina glave | 30 mm | 30 mm | 30 mm |