{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | Ozobje Z7 | |
Kratica ozobja | Z7 | |
Vrsta ozobja | križno ozobljeni | |
Stopnja preciznosti ozobljenja | srednja | |
Rezalni material | HM | |
Oblika | L1630 | |
Opis oblike | Okrogli stožec | |
⌀ glave | 16 mm | |
Dolžina glave | 33,3 mm | |
Celotna dolžina | 78 mm | |
⌀ držala | 6 mm | |
Vrsta izdelka | Roto rezkar |
Številka izdelka | 540750 L1630 | |
EAN/GTIN | 4045197723734 | |
Številka proizvajalca | 540750 L1630 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
Roto rezkar Z7 − polfini, križno ozobljeni L1630
po ponudbi
Na zalogi
32 kosov na zalogi
48,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
3 kosov na zalogi
67,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
24 kosov na zalogi
80,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Opis oblike | Okrogli stožec | Okrogli stožec | Okrogli stožec |
Celotna dolžina | 78 mm | 70 mm | 70 mm |
⌀ glave | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Rezalni material | HM | HM | HM TiAlN |
Stopnja preciznosti ozobljenja | srednja | polfini | polfini |
Vrsta ozobja | križno ozobljeni | Neenakomerno ozobljenje | Neenakomerno ozobljenje |
Dolžina glave | 33,3 mm | 30 mm | 30 mm |