{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | Ozobje Z7 | |
Kratica ozobja | Z7 | |
Vrsta ozobja | križno ozobljeni | |
Stopnja preciznosti ozobljenja | srednja | |
Rezalni material | HM | |
Oblika | AS0616 | |
Opis oblike | Valj s čelnim ozobljenjem | |
⌀ glave | 6 mm | |
Dolžina glave | 18 mm | |
Celotna dolžina | 50 mm | |
⌀ držala | 6 mm | |
Vrsta izdelka | Roto rezkar |
Številka izdelka | 540750 AS0616 | |
EAN/GTIN | 4045197723451 | |
Številka proizvajalca | 540750 AS0616 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||||
---|---|---|---|---|---|
Roto rezkar Z7 − polfini, križno ozobljeni, HM, Tip: AS0616
po ponudbi
Na zalogi
317 kosov na zalogi
17,85 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
44 kosov na zalogi
27,90 €
27,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
45 kosov na zalogi
24,70 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
49 kosov na zalogi
29,70 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
78 kosov na zalogi
27,90 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Opis oblike | Valj s čelnim ozobljenjem | Valj s čelnim ozobljenjem | Valj s čelnim ozobljenjem | Valj s čelnim ozobljenjem | Valj s čelnim ozobljenjem |
Celotna dolžina | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
⌀ glave | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Rezalni material | HM | HM | HM | HM TiAlN | HM DLC |
⌀ držala | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Vrsta izdelka | Roto rezkar | Roto rezkar | Roto rezkar | Roto rezkar | Roto rezkar |
Dolžina glave | 18 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |