{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | Ozobje Z7 | |
Kratica ozobja | Z7 | |
Vrsta ozobja | križno ozobljeni | |
Stopnja preciznosti ozobljenja | srednja | |
Rezalni material | HM | |
Oblika | A1020 | |
Opis oblike | Valj brez čelnega ozobja | |
⌀ glave | 9,5 mm | |
Dolžina glave | 19 mm | |
Celotna dolžina | 64 mm | |
⌀ držala | 6 mm | |
Vrsta izdelka | Roto rezkar |
Številka izdelka | 540750 A1020 | |
EAN/GTIN | 4045197723383 | |
Številka proizvajalca | 540750 A1020 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Roto rezkar Z7 − polfini, križno ozobljeni A1020
po ponudbi
Na zalogi
139 kosov na zalogi
25,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
4 kosov na zalogi
39,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
40 kosov na zalogi
35,30 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Opis oblike | Valj brez čelnega ozobja | Valj brez čelnega ozobja | Valj brez čelnega ozobja |
Celotna dolžina | 64 | 60 | 60 |
⌀ glave | 9,5 | 10 | 10 |
Stopnja preciznosti ozobljenja | srednja | zelo fina | polfini |
Serija | Ozobje Z7 | Ozobje Z FINE | GARANT Master Uni |
Vrsta izdelka | Roto rezkar | Roto rezkar | Roto rezkar |
Dolžina glave | 19 | 20 | 20 |