{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | Ozobje Z7 | |
Kratica ozobja | Z7 | |
Vrsta ozobja | križno ozobljeni | |
Stopnja preciznosti ozobljenja | srednja | |
Rezalni material | HM | |
Oblika | C1020 | |
Opis oblike | Okrogli valj | |
⌀ glave | 9,5 mm | |
Dolžina glave | 19 mm | |
Celotna dolžina | 63 mm | |
⌀ držala | 6 mm | |
Vrsta izdelka | Roto rezkar |
Številka izdelka | 540750 C1020 | |
EAN/GTIN | 4045197723529 | |
Številka proizvajalca | 540750 C1020 |