{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | Ozobje Z7 | |
Kratica ozobja | Z7 | |
Vrsta ozobja | križno ozobljeni | |
Stopnja preciznosti ozobljenja | srednja | |
Rezalni material | HM | |
Oblika | H0820 | |
Opis oblike | Plamen | |
⌀ glave | 8 mm | |
Dolžina glave | 19 mm | |
Celotna dolžina | 64 mm | |
⌀ držala | 6 mm | |
Vrsta izdelka | Roto rezkar |
Številka izdelka | 540750 H0820 | |
EAN/GTIN | 4045197967350 | |
Številka proizvajalca | 540750 H0820 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
Roto rezkar Z7 − polfini, križno ozobljeni, HM, Tip: H0820
po ponudbi
Na zalogi
81 kosov na zalogi
32,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
17 kosov na zalogi
53,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
50 kosov na zalogi
44,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Opis oblike | Plamen | Plamen | Plamen |
⌀ glave | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Rezalni material | HM | HM TiAlN | HM |
Stopnja preciznosti ozobljenja | srednja | polfini | polfini |
Vrsta ozobja | križno ozobljeni | Neenakomerno ozobljenje | Neenakomerno ozobljenje |
⌀ držala | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Serija | Ozobje Z7 | GARANT Master Uni | GARANT Master Uni |