{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | GARANT Master Uni | |
Vrsta ozobja | Neenakomerno ozobljenje | |
Stopnja preciznosti ozobljenja | polfini | |
Rezalni material | HM TiAlN | |
Prevleka | TiAlN | |
Opis oblike | Plamen | |
⌀ glave | 8 mm | |
Dolžina glave | 20 mm | |
Celotna dolžina | 60 mm | |
⌀ držala | 6 mm | |
Vrsta izdelka | Roto rezkar |
Številka izdelka | 540222 H0820 | |
EAN/GTIN | 4062406587048 | |
Številka proizvajalca | 540222 H0820 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
Roto rezkar s prevleko GARANT Master Uni – srednje H0820
po ponudbi
Na zalogi
22 kosov na zalogi
52,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
116 kosov na zalogi
31,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
12 kosov na zalogi
43,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Opis oblike | Plamen | Plamen | Plamen |
⌀ glave | 8 | 8 | 8 |
Rezalni material | HM TiAlN | HM | HM |
Stopnja preciznosti ozobljenja | polfini | srednja | polfini |
⌀ držala | 6 | 6 | 6 |
Serija | GARANT Master Uni | Ozobje Z7 | GARANT Master Uni |
Vrsta izdelka | Roto rezkar | Roto rezkar | Roto rezkar |