{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | GARANT Master Uni | |
Vrsta ozobja | Neenakomerno ozobljenje | |
Stopnja preciznosti ozobljenja | polfini | |
Rezalni material | HM TiAlN | |
Prevleka | TiAlN | |
Opis oblike | Valj s čelnim ozobljenjem | |
⌀ glave | 8 mm | |
Dolžina glave | 20 mm | |
Celotna dolžina | 60 mm | |
⌀ držala | 6 mm | |
Vrsta izdelka | Roto rezkar |
Številka izdelka | 540222 AS0820 | |
EAN/GTIN | 4062406586720 | |
Številka proizvajalca | 540222 AS0820 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||||
---|---|---|---|---|---|
Roto rezkar s prevleko GARANT Master Uni – srednje, HM TiAlN, Tip: AS0820
po ponudbi
Na zalogi
29 kosov na zalogi
40,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
34 kosov na zalogi
34,10 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
17 kosov na zalogi
34,10 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
126 kosov na zalogi
24,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
73 kosov na zalogi
33,40 €
23,30 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Celotna dolžina | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 64 mm | 60 mm |
⌀ glave | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Rezalni material | HM TiAlN | HM | HM | HM | HM |
Stopnja preciznosti ozobljenja | polfini | fina | groba | srednja | polfini |
⌀ držala | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Serija | GARANT Master Uni | Ozobje Z5 | Ozobje Z1 | Ozobje Z7 | GARANT Master Uni |
Dolžina glave | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 19 mm | 20 mm |