{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | GARANT Master Uni | |
Vrsta ozobja | Neenakomerno ozobljenje | |
Stopnja preciznosti ozobljenja | polfini | |
Rezalni material | HM TiAlN | |
Prevleka | TiAlN | |
Opis oblike | Kaplja | |
⌀ glave | 8 mm | |
Dolžina glave | 13 mm | |
Celotna dolžina | 53 mm | |
⌀ držala | 6 mm | |
Vrsta izdelka | Roto rezkar |
Številka izdelka | 540222 E0813 | |
EAN/GTIN | 4062406587024 | |
Številka proizvajalca | 540222 E0813 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Roto rezkar s prevleko GARANT Master Uni – srednje E0813
po ponudbi
Na zalogi
75 kosov na zalogi
29,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
35 kosov na zalogi
17,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
18 kosov na zalogi
24,70 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Opis oblike | Kaplja | Kaplja | Kaplja |
Celotna dolžina | 53 | 60 | 53 |
Rezalni material | HM TiAlN | HM | HM |
Stopnja preciznosti ozobljenja | polfini | srednja | polfini |
Vrsta ozobja | Neenakomerno ozobljenje | križno ozobljeni | Neenakomerno ozobljenje |
Vrsta izdelka | Roto rezkar | Roto rezkar | Roto rezkar |
Dolžina glave | 13 | 15 | 13 |