{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | GARANT Master Uni | |
Vrsta ozobja | Neenakomerno ozobljenje | |
Stopnja preciznosti ozobljenja | polfini | |
Rezalni material | HM TiAlN | |
Prevleka | TiAlN | |
Opis oblike | Okrogli stožec | |
⌀ glave | 16 mm | |
Dolžina glave | 30 mm | |
Celotna dolžina | 70 mm | |
⌀ držala | 6 mm | |
Vrsta izdelka | Roto rezkar |
Številka izdelka | 540222 L1630 | |
EAN/GTIN | 4062406587000 | |
Številka proizvajalca | 540222 L1630 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
Roto rezkar s prevleko GARANT Master Uni – srednje, HM TiAlN, Tip: L1630
po ponudbi
Na zalogi
21 kosov na zalogi
80,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
28 kosov na zalogi
48,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
26 kosov na zalogi
67,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Opis oblike | Okrogli stožec | Okrogli stožec | Okrogli stožec |
Celotna dolžina | 70 mm | 78 mm | 70 mm |
⌀ glave | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Stopnja preciznosti ozobljenja | polfini | srednja | polfini |
⌀ držala | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Serija | GARANT Master Uni | Ozobje Z7 | GARANT Master Uni |
Vrsta izdelka | Roto rezkar | Roto rezkar | Roto rezkar |