{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | GARANT Master Uni | |
Vrsta ozobja | Neenakomerno ozobljenje | |
Stopnja preciznosti ozobljenja | polfini | |
Rezalni material | HM TiAlN | |
Prevleka | TiAlN | |
Opis oblike | Okrogli valj | |
⌀ glave | 16 mm | |
Dolžina glave | 25 mm | |
Celotna dolžina | 65 mm | |
⌀ držala | 6 mm | |
Vrsta izdelka | Roto rezkar |
Številka izdelka | 540222 C1625 | |
EAN/GTIN | 4062406586805 | |
Številka proizvajalca | 540222 C1625 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Roto rezkar s prevleko GARANT Master Uni – srednje C1625
po ponudbi
Na zalogi
17 kosov na zalogi
78,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
21 kosov na zalogi
64,80 €
64,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
27 kosov na zalogi
65,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
192 kosov na zalogi
64,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Opis oblike | Okrogli valj | Okrogli valj | Okrogli valj | Valjasto-okrogel (WRC) |
Celotna dolžina | 65 | 65 | 65 | 65 |
⌀ glave | 16 | 16 | 16 | 16 |
Stopnja preciznosti ozobljenja | polfini | zelo grobo (nž/Al) | polfini | zelo groba |
⌀ držala | 6 | 6 | 6 | 6 |
Serija | GARANT Master Uni | Ozobje Z9 | GARANT Master Uni | GARANT Master Alu |
Dolžina glave | 25 | 25 | 25 | 25 |