{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | GARANT Master Uni | |
Vrsta ozobja | Neenakomerno ozobljenje | |
Stopnja preciznosti ozobljenja | polfini | |
Rezalni material | HM TiAlN | |
Prevleka | TiAlN | |
Opis oblike | Krogla | |
⌀ glave | 8 mm | |
Dolžina glave | 7 mm | |
Celotna dolžina | 47 mm | |
⌀ držala | 6 mm | |
Vrsta izdelka | Roto rezkar |
Številka izdelka | 540222 D0807 | |
EAN/GTIN | 4062406586829 | |
Številka proizvajalca | 540222 D0807 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Roto rezkar s prevleko GARANT Master Uni – srednje, HM TiAlN, Tip: D0807
po ponudbi
Na zalogi
41 kosov na zalogi
30,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
131 kosov na zalogi
26,10 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
71 kosov na zalogi
28,10 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
80 kosov na zalogi
18,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
35 kosov na zalogi
23,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
58 kosov na zalogi
25,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Celotna dolžina | 47 mm | 47 mm | 47 mm | 52 mm | 52 mm | 47 mm |
⌀ glave | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Rezalni material | HM TiAlN | HM | HM | HM | Karbidna trdina | HM |
Stopnja preciznosti ozobljenja | polfini | fina | zelo grobo (nž/Al) | srednja | groba | polfini |
⌀ držala | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Vrsta izdelka | Roto rezkar | Roto rezkar | Roto rezkar | Roto rezkar | Roto rezkar | Roto rezkar |
Dolžina glave | 7 mm | 7 mm | 7 mm | 6 mm | 7 mm | 7 mm |