{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | GARANT Master Uni | |
Vrsta ozobja | Neenakomerno ozobljenje | |
Stopnja preciznosti ozobljenja | polfini | |
Rezalni material | HM TiAlN | |
Prevleka | TiAlN | |
Opis oblike | Koničasti stožec | |
⌀ glave | 12 mm | |
Dolžina glave | 25 mm | |
Celotna dolžina | 65 mm | |
⌀ držala | 6 mm | |
Vrsta izdelka | Roto rezkar |
Številka izdelka | 540222 M1225 | |
EAN/GTIN | 4062406586973 | |
Številka proizvajalca | 540222 M1225 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
Roto rezkar s prevleko GARANT Master Uni – srednje, HM TiAlN, Tip: M1225
po ponudbi
Na zalogi
9 kosov na zalogi
53,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
107 kosov na zalogi
32,40 €
19,90 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
7 kosov na zalogi
56,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
63 kosov na zalogi
44,80 €
31,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Opis oblike | Koničasti stožec | Koničasti stožec | Koničasti stožec | Koničasti stožec |
⌀ glave | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Stopnja preciznosti ozobljenja | polfini | srednja | zelo fina | polfini |
⌀ držala | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Serija | GARANT Master Uni | Ozobje Z7 | Ozobje Z FINE | GARANT Master Uni |
Vrsta izdelka | Roto rezkar | Roto rezkar | Roto rezkar | Roto rezkar |
Dolžina glave | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm |