{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | GARANT Master Uni | |
Vrsta ozobja | Neenakomerno ozobljenje | |
Stopnja preciznosti ozobljenja | polfini | |
Rezalni material | HM TiAlN | |
Prevleka | TiAlN | |
Opis oblike | Krogla | |
⌀ glave | 6 mm | |
Dolžina glave | 5 mm | |
Celotna dolžina | 50 mm | |
⌀ držala | 6 mm | |
Vrsta izdelka | Roto rezkar |
Številka izdelka | 540222 D0605 | |
EAN/GTIN | 4062406586812 | |
Številka proizvajalca | 540222 D0605 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||||
---|---|---|---|---|---|
Roto rezkar s prevleko GARANT Master Uni – srednje D0605
po ponudbi
Na zalogi
23 kosov na zalogi
28,30 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
135 kosov na zalogi
24,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
46 kosov na zalogi
24,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
25 kosov na zalogi
20,30 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
47 kosov na zalogi
23,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Opis oblike | Krogla | Krogla | Krogla | Krogla | Krogla |
Celotna dolžina | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
⌀ glave | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Stopnja preciznosti ozobljenja | polfini | fina | groba | groba | polfini |
Serija | GARANT Master Uni | Ozobje Z5 | Ozobje Z1 | Ozobje Z jeklo | GARANT Master Uni |
Vrsta izdelka | Roto rezkar | Roto rezkar | Roto rezkar | Roto rezkar | Roto rezkar |
Dolžina glave | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |