{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | GARANT Master Uni | |
Vrsta ozobja | Neenakomerno ozobljenje | |
Stopnja preciznosti ozobljenja | polfini | |
Rezalni material | HM TiAlN | |
Prevleka | TiAlN | |
Opis oblike | Koničasti lok | |
⌀ glave | 16 mm | |
Dolžina glave | 30 mm | |
Celotna dolžina | 70 mm | |
⌀ držala | 6 mm | |
Vrsta izdelka | Roto rezkar |
Številka izdelka | 540222 G1630 | |
EAN/GTIN | 4062406586898 | |
Številka proizvajalca | 540222 G1630 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Roto rezkar s prevleko GARANT Master Uni – srednje G1630
po ponudbi
Na zalogi
36 kosov na zalogi
76,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
118 kosov na zalogi
45,70 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
11 kosov na zalogi
63,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Opis oblike | Koničasti lok | Koničasti lok | Koničasti lok |
Celotna dolžina | 70 | 75 | 70 |
⌀ glave | 16 | 16 | 16 |
Rezalni material | HM TiAlN | HM | HM |
Vrsta ozobja | Neenakomerno ozobljenje | križno ozobljeni | Neenakomerno ozobljenje |
⌀ držala | 6 | 6 | 6 |
Dolžina glave | 30 | 30 | 30 |