{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | GARANT Master Uni | |
Vrsta ozobja | Neenakomerno ozobljenje | |
Stopnja preciznosti ozobljenja | polfini | |
Rezalni material | HM TiAlN | |
Prevleka | TiAlN | |
Opis oblike | Valj s čelnim ozobljenjem | |
⌀ glave | 12 mm | |
Dolžina glave | 25 mm | |
Celotna dolžina | 65 mm | |
⌀ držala | 6 mm | |
Vrsta izdelka | Roto rezkar |
Številka izdelka | 540222 AS1225 | |
EAN/GTIN | 4062406586744 | |
Številka proizvajalca | 540222 AS1225 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Roto rezkar s prevleko GARANT Master Uni – srednje AS1225
po ponudbi
Na zalogi
25 kosov na zalogi
59,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
10 kosov na zalogi
50,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
34 kosov na zalogi
53,80 €
53,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
27 kosov na zalogi
49,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
156 kosov na zalogi
53,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Celotna dolžina | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
⌀ glave | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Rezalni material | HM TiAlN | HM | HM | HM | HM DLC |
⌀ držala | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Serija | GARANT Master Uni | Ozobje Z1 | Ozobje Z9 | GARANT Master Uni | GARANT Master Alu |
Vrsta izdelka | Roto rezkar | Roto rezkar | Roto rezkar | Roto rezkar | Roto rezkar |
Dolžina glave | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |