{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | Ozobje Z1 | |
Kratica ozobja | Z1 | |
Stopnja preciznosti ozobljenja | groba | |
Rezalni material | HM | |
Oblika | AS1225 | |
Opis oblike | Valj s čelnim ozobljenjem | |
⌀ glave | 12 mm | |
Dolžina glave | 25 mm | |
Celotna dolžina | 65 mm | |
⌀ držala | 6 mm | |
Vrsta izdelka | Roto rezkar |
Številka izdelka | 540600 AS1225 | |
EAN/GTIN | 4045197155764 | |
Številka proizvajalca | 540600 AS1225 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
Roto rezkar Z1 − grobi AS1225
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi
49,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
15 kosov na zalogi
53,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
217 kosov na zalogi
35,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
19 kosov na zalogi
48,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Opis oblike | Valj s čelnim ozobljenjem | Valj s čelnim ozobljenjem | Valj s čelnim ozobljenjem | Valj s čelnim ozobljenjem |
Celotna dolžina | 65 | 65 | 70 | 65 |
⌀ glave | 12 | 12 | 12 | 12 |
Rezalni material | HM | HM | HM | HM |
Stopnja preciznosti ozobljenja | groba | zelo grobo (nž/Al) | srednja | polfini |
⌀ držala | 6 | 6 | 6 | 6 |
Serija | Ozobje Z1 | Ozobje Z9 | Ozobje Z7 | GARANT Master Uni |