{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serie | Ozobje Z1 | |
Kratica ozobja | Z1 | |
Stopnja preciznosti ozobljenja | groba | |
Rezalni material | HM | |
Oblika | M1020 | |
Opis oblike | Koničasti stožec | |
⌀ glave | 10 mm | |
Dolžina glave | 20 mm | |
Celotna dolžina | 60 mm | |
⌀ držala | 6 mm | |
Vrsta izdelka | Roto rezkar |
Številka izdelka | 540600 M1020 | |
EAN/GTIN | 4045197155887 | |
Številka proizvajalca | 540600 M1020 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||||
---|---|---|---|---|---|
Roto rezkar Z1 − grobi M1020
po ponudbi
Na zalogi
97 kosov na zalogi
36,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
262 kosov na zalogi
25,70 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
15 kosov na zalogi
44,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
42 kosov na zalogi
43,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
92 kosov na zalogi
35,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Opis oblike | Koničasti stožec | Koničasti stožec | Koničasti stožec | Koničasti stožec | Koničasti stožec |
Celotna dolžina | 60 | 64 | 60 | 60 | 60 |
⌀ glave | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Rezalni material | HM | HM | HM | HM TiAlN | HM |
⌀ držala | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Serie | Ozobje Z1 | Ozobje Z7 | Ozobje Z FINE | GARANT Master Uni | GARANT Master Uni |
Dolžina glave | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |