{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | Ozobje Z1 | |
Kratica ozobja | Z1 | |
Stopnja preciznosti ozobljenja | groba | |
Rezalni material | HM | |
Oblika | C0616 | |
Opis oblike | Okrogli valj | |
⌀ glave | 6 mm | |
Dolžina glave | 16 mm | |
Celotna dolžina | 50 mm | |
⌀ držala | 6 mm | |
Vrsta izdelka | Roto rezkar |
Številka izdelka | 540600 C0616 | |
EAN/GTIN | 4045197155771 | |
Številka proizvajalca | 540600 C0616 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() Roto rezkar Z1 − grobi C0616
po ponudbi
Na zalogi
149 kosov na zalogi
25,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
9 kosov na zalogi
23,70 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Oblika | C0616 | C0616 |
Opis oblike | Okrogli valj | Okrogli valj |
Celotna dolžina | 50 | 50 |
Rezalni material | HM | Karbidna trdina |
Kratica ozobja | Z1 | Z jeklo |
⌀ držala | 6 | 6 |
Dolžina glave | 16 | 18 |