{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serie | Ozobje Z1 | |
Kratica ozobja | Z1 | |
Stopnja preciznosti ozobljenja | groba | |
Rezalni material | HM | |
Oblika | AS1020 | |
Opis oblike | Valj s čelnim ozobljenjem | |
⌀ glave | 10 mm | |
Dolžina glave | 20 mm | |
Celotna dolžina | 60 mm | |
⌀ držala | 6 mm | |
Vrsta izdelka | Roto rezkar |
Številka izdelka | 540600 AS1020 | |
EAN/GTIN | 4045197155757 | |
Številka proizvajalca | 540600 AS1020 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||||
---|---|---|---|---|---|
Roto rezkar Z1 − grobi AS1020
po ponudbi
Na zalogi
11 kosov na zalogi
39,90 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
15 kosov na zalogi
39,90 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
23 kosov na zalogi
41,90 €
41,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
295 kosov na zalogi
28,30 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
86 kosov na zalogi
39,10 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Opis oblike | Valj s čelnim ozobljenjem | Valj s čelnim ozobljenjem | Valj s čelnim ozobljenjem | Valj s čelnim ozobljenjem | Valj s čelnim ozobljenjem |
Celotna dolžina | 60 | 60 | 60 | 64 | 60 |
Rezalni material | HM | HM | HM | HM | HM |
⌀ držala | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Serie | Ozobje Z1 | Ozobje Z5 | Ozobje Z9 | Ozobje Z7 | GARANT Master Uni |
Vrsta izdelka | Roto rezkar | Roto rezkar | Roto rezkar | Roto rezkar | Roto rezkar |
Dolžina glave | 20 | 20 | 20 | 19 | 20 |