{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serie | Ozobje Z1 | |
Kratica ozobja | Z1 | |
Stopnja preciznosti ozobljenja | groba | |
Rezalni material | HM | |
Oblika | D1614 | |
Opis oblike | Krogla | |
⌀ glave | 16 mm | |
Dolžina glave | 14 mm | |
Celotna dolžina | 54 mm | |
⌀ držala | 6 mm | |
Vrsta izdelka | Roto rezkar |
Številka izdelka | 540600 D1614 | |
EAN/GTIN | 4045197155832 | |
Številka proizvajalca | 540600 D1614 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
Roto rezkar Z1 − grobi D1614
po ponudbi
Na zalogi
27 kosov na zalogi
42,30 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
44 kosov na zalogi
42,30 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
7 kosov na zalogi
44,10 €
43,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
31 kosov na zalogi
41,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Opis oblike | Krogla | Krogla | Krogla | Krogla |
Celotna dolžina | 54 | 54 | 54 | 54 |
⌀ glave | 16 | 16 | 16 | 16 |
Rezalni material | HM | HM | HM | HM |
⌀ držala | 6 | 6 | 6 | 6 |
Vrsta izdelka | Roto rezkar | Roto rezkar | Roto rezkar | Roto rezkar |
Dolžina glave | 14 | 14 | 14 | 14 |