{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | Ozobje Z5 | |
Kratica ozobja | Z5 | |
Stopnja preciznosti ozobljenja | fina | |
Rezalni material | HM | |
Oblika | D1614 | |
Opis oblike | Krogla | |
⌀ glave | 16 mm | |
Dolžina glave | 14 mm | |
Celotna dolžina | 54 mm | |
⌀ držala | 6 mm | |
Vrsta izdelka | Roto rezkar |
Številka izdelka | 540400 D1614 | |
EAN/GTIN | 4045197155450 | |
Številka proizvajalca | 540400 D1614 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
Roto rezkar Z5 − fini, HM, Tip: D1614
po ponudbi
Na zalogi
55 kosov na zalogi
42,30 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
19 kosov na zalogi
42,30 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
4 kosov na zalogi
44,10 €
43,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
42 kosov na zalogi
41,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Opis oblike | Krogla | Krogla | Krogla | Krogla |
Celotna dolžina | 54 mm | 54 mm | 54 mm | 54 mm |
⌀ glave | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Rezalni material | HM | HM | HM | HM |
⌀ držala | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Vrsta izdelka | Roto rezkar | Roto rezkar | Roto rezkar | Roto rezkar |
Dolžina glave | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm |