{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | Ozobje Z5 | |
Kratica ozobja | Z5 | |
Stopnja preciznosti ozobljenja | fina | |
Rezalni material | HM | |
Oblika | D1009 | |
Opis oblike | Krogla | |
⌀ glave | 10 mm | |
Dolžina glave | 9 mm | |
Celotna dolžina | 49 mm | |
⌀ držala | 6 mm | |
Vrsta izdelka | Roto rezkar |
Številka izdelka | 540400 D1009 | |
EAN/GTIN | 4045197525390 | |
Številka proizvajalca | 540400 D1009 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
Roto rezkar Z5 − fini, HM, Tip: D1009
po ponudbi
Na zalogi
95 kosov na zalogi
27,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
20 kosov na zalogi
27,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
38 kosov na zalogi
28,50 €
28,10 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
95 kosov na zalogi
26,70 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Opis oblike | Krogla | Krogla | Krogla | Krogla |
Celotna dolžina | 49 mm | 49 mm | 49 mm | 49 mm |
⌀ glave | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Stopnja preciznosti ozobljenja | fina | groba | zelo grobo (nž/Al) | polfini |
⌀ držala | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Vrsta izdelka | Roto rezkar | Roto rezkar | Roto rezkar | Roto rezkar |
Dolžina glave | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm |