{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serie | Ozobje Z5 | |
Kratica ozobja | Z5 | |
Stopnja preciznosti ozobljenja | fina | |
Rezalni material | HM | |
Oblika | A0616 | |
Opis oblike | Valj brez čelnega ozobja | |
⌀ glave | 6 mm | |
Dolžina glave | 16 mm | |
Celotna dolžina | 50 mm | |
⌀ držala | 6 mm | |
Vrsta izdelka | Roto rezkar |
Številka izdelka | 540400 A0616 | |
EAN/GTIN | 4045197155351 | |
Številka proizvajalca | 540400 A0616 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
Roto rezkar Z5 − fini A0616
po ponudbi
Na zalogi
165 kosov na zalogi
22,90 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
404 kosov na zalogi
16,15 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
130 kosov na zalogi
22,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
44 kosov na zalogi
26,90 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Opis oblike | Valj brez čelnega ozobja | Valj brez čelnega ozobja | Valj brez čelnega ozobja | Valj brez čelnega ozobja |
⌀ glave | 6 | 6 | 6 | 6 |
Rezalni material | HM | HM | HM | HM TiAlN |
Stopnja preciznosti ozobljenja | fina | srednja | polfini | polfini |
⌀ držala | 6 | 6 | 6 | 6 |
Vrsta izdelka | Roto rezkar | Roto rezkar | Roto rezkar | Roto rezkar |
Dolžina glave | 16 | 18 | 16 | 16 |