{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | GARANT Master Uni | |
Vrsta ozobja | Neenakomerno ozobljenje | |
Stopnja preciznosti ozobljenja | polfini | |
Rezalni material | HM | |
Opis oblike | Valj brez čelnega ozobja | |
⌀ glave | 6 mm | |
Dolžina glave | 16 mm | |
Celotna dolžina | 50 mm | |
⌀ držala | 6 mm | |
Vrsta izdelka | Roto rezkar |
Številka izdelka | 540220 A0616 | |
EAN/GTIN | 4062406584764 | |
Številka proizvajalca | 540220 A0616 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
Roto rezkar GARANT Master Uni – srednje, HM, Tip: A0616
po ponudbi
Na zalogi
122 kosov na zalogi
22,40 €
15,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
100 kosov na zalogi
22,90 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
339 kosov na zalogi
16,15 €
9,90 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
62 kosov na zalogi
26,90 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Opis oblike | Valj brez čelnega ozobja | Valj brez čelnega ozobja | Valj brez čelnega ozobja | Valj brez čelnega ozobja |
Celotna dolžina | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
⌀ glave | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Rezalni material | HM | HM | HM | HM TiAlN |
Stopnja preciznosti ozobljenja | polfini | fina | srednja | polfini |
⌀ držala | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Serija | GARANT Master Uni | Ozobje Z5 | Ozobje Z7 | GARANT Master Uni |