{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serie | GARANT Master Uni | |
Vrsta ozobja | Neenakomerno ozobljenje | |
Stopnja preciznosti ozobljenja | polfini | |
Rezalni material | HM | |
Opis oblike | Okrogli stožec | |
⌀ glave | 12 mm | |
Dolžina glave | 30 mm | |
Celotna dolžina | 70 mm | |
⌀ držala | 6 mm | |
Vrsta izdelka | Roto rezkar |
Številka izdelka | 540220 L1230 | |
EAN/GTIN | 4062406586591 | |
Številka proizvajalca | 540220 L1230 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() Roto rezkar GARANT Master Uni – srednje L1230
po ponudbi
Na zalogi
68 kosov na zalogi
53,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
16 kosov na zalogi
54,40 €
53,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Opis oblike | Okrogli stožec | Okrogli stožec |
Celotna dolžina | 70 | 70 |
⌀ glave | 12 | 12 |
Rezalni material | HM | HM |
Stopnja preciznosti ozobljenja | polfini | zelo grobo (nž/Al) |
⌀ držala | 6 | 6 |
Vrsta izdelka | Roto rezkar | Roto rezkar |