{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | GARANT Master Uni | |
Vrsta ozobja | Neenakomerno ozobljenje | |
Stopnja preciznosti ozobljenja | polfini | |
Rezalni material | HM | |
Opis oblike | Valj brez čelnega ozobja | |
⌀ glave | 10 mm | |
Dolžina glave | 20 mm | |
Celotna dolžina | 60 mm | |
⌀ držala | 6 mm | |
Vrsta izdelka | Roto rezkar |
Številka izdelka | 540220 A1020 | |
EAN/GTIN | 4062406584788 | |
Številka proizvajalca | 540220 A1020 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
Roto rezkar GARANT Master Uni – srednje A1020
po ponudbi
Na zalogi
43 kosov na zalogi
35,30 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
7 kosov na zalogi
39,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
155 kosov na zalogi
25,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Opis oblike | Valj brez čelnega ozobja | Valj brez čelnega ozobja | Valj brez čelnega ozobja |
Celotna dolžina | 60 | 60 | 64 |
⌀ glave | 10 | 10 | 9,5 |
Stopnja preciznosti ozobljenja | polfini | zelo fina | srednja |
Serija | GARANT Master Uni | Ozobje Z FINE | Ozobje Z7 |
Vrsta izdelka | Roto rezkar | Roto rezkar | Roto rezkar |
Dolžina glave | 20 | 20 | 19 |