{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | GARANT Master Uni | |
Vrsta ozobja | Neenakomerno ozobljenje | |
Stopnja preciznosti ozobljenja | polfini | |
Rezalni material | HM | |
Opis oblike | Krogla | |
⌀ glave | 12 mm | |
Dolžina glave | 10 mm | |
Celotna dolžina | 51 mm | |
⌀ držala | 6 mm | |
Vrsta izdelka | Roto rezkar |
Številka izdelka | 540220 D1210 | |
EAN/GTIN | 4062406586447 | |
Številka proizvajalca | 540220 D1210 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
Roto rezkar GARANT Master Uni – srednje, HM, Tip: D1210
po ponudbi
Na zalogi
67 kosov na zalogi
33,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
82 kosov na zalogi
33,70 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
10 kosov na zalogi
34,10 €
33,70 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Opis oblike | Krogla | Krogla | Krogla |
Celotna dolžina | 51 mm | 51 mm | 51 mm |
Rezalni material | HM | HM | HM |
Stopnja preciznosti ozobljenja | polfini | fina | zelo grobo (nž/Al) |
⌀ držala | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Vrsta izdelka | Roto rezkar | Roto rezkar | Roto rezkar |
Dolžina glave | 10 mm | 10 mm | 10 mm |