{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | GARANT Master Uni | |
Vrsta ozobja | Neenakomerno ozobljenje | |
Stopnja preciznosti ozobljenja | polfini | |
Rezalni material | HM | |
Opis oblike | Valj brez čelnega ozobja | |
⌀ glave | 12 mm | |
Dolžina glave | 25 mm | |
Celotna dolžina | 65 mm | |
⌀ držala | 6 mm | |
Vrsta izdelka | Roto rezkar |
Številka izdelka | 540220 A1225 | |
EAN/GTIN | 4062406584795 | |
Številka proizvajalca | 540220 A1225 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||||
---|---|---|---|---|---|
Roto rezkar GARANT Master Uni – srednje, HM, Tip: A1225
po ponudbi
Na zalogi
32 kosov na zalogi
44,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
67 kosov na zalogi
45,70 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
17 kosov na zalogi
50,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
298 kosov na zalogi
32,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
59 kosov na zalogi
53,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Celotna dolžina | 65 mm | 65 mm | 65 mm | 70 mm | 65 mm |
⌀ glave | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Rezalni material | HM | HM | HM | HM | HM TiAlN |
Stopnja preciznosti ozobljenja | polfini | fina | zelo fina | srednja | polfini |
⌀ držala | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Serija | GARANT Master Uni | Ozobje Z5 | Ozobje Z FINE | Ozobje Z7 | GARANT Master Uni |
Vrsta izdelka | Roto rezkar | Roto rezkar | Roto rezkar | Roto rezkar | Roto rezkar |