{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serie | GARANT Master Uni | |
Vrsta ozobja | Neenakomerno ozobljenje | |
Stopnja preciznosti ozobljenja | polfini | |
Rezalni material | HM | |
Opis oblike | Koničasti lok | |
⌀ glave | 10 mm | |
Dolžina glave | 20 mm | |
Celotna dolžina | 60 mm | |
⌀ držala | 6 mm | |
Vrsta izdelka | Roto rezkar |
Številka izdelka | 540220 G1020 | |
EAN/GTIN | 4062406586478 | |
Številka proizvajalca | 540220 G1020 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Roto rezkar GARANT Master Uni – srednje G1020
po ponudbi
Na zalogi
20 kosov na zalogi
40,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
16 kosov na zalogi
40,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
40 kosov na zalogi
44,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Opis oblike | Koničasti lok | Koničasti lok | Koničasti lok |
⌀ glave | 10 | 10 | 10 |
Rezalni material | HM | HM | HM |
Stopnja preciznosti ozobljenja | polfini | groba | zelo fina |
⌀ držala | 6 | 6 | 6 |
Vrsta izdelka | Roto rezkar | Roto rezkar | Roto rezkar |
Dolžina glave | 20 | 20 | 20 |