{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | GARANT Master Uni | |
Vrsta ozobja | Neenakomerno ozobljenje | |
Stopnja preciznosti ozobljenja | polfini | |
Rezalni material | HM | |
Opis oblike | Valj s čelnim ozobljenjem | |
⌀ glave | 16 mm | |
Dolžina glave | 25 mm | |
Celotna dolžina | 65 mm | |
⌀ držala | 6 mm | |
Vrsta izdelka | Roto rezkar |
Številka izdelka | 540220 AS1625 | |
EAN/GTIN | 4062406586355 | |
Številka proizvajalca | 540220 AS1625 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||||
---|---|---|---|---|---|
Roto rezkar GARANT Master Uni – srednje, HM, Tip: AS1625
po ponudbi
Na zalogi
15 kosov na zalogi
62,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
15 kosov na zalogi
67,40 €
66,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
72 kosov na zalogi
44,90 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
15 kosov na zalogi
75,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
193 kosov na zalogi
67,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Opis oblike | Valj s čelnim ozobljenjem | Valj s čelnim ozobljenjem | Valj s čelnim ozobljenjem | Valj s čelnim ozobljenjem | Valj s čelnim ozobljenjem |
Celotna dolžina | 65 mm | 65 mm | 70 mm | 65 mm | 65 mm |
⌀ glave | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Rezalni material | HM | HM | HM | HM TiAlN | HM DLC |
Stopnja preciznosti ozobljenja | polfini | zelo grobo (nž/Al) | srednja | polfini | zelo groba |
⌀ držala | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Vrsta izdelka | Roto rezkar | Roto rezkar | Roto rezkar | Roto rezkar | Roto rezkar |