{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | Ozobje Z9 | |
Kratica ozobja | Z9 | |
Stopnja preciznosti ozobljenja | zelo grobo (nž/Al) | |
Rezalni material | HM | |
Oblika | AS1625 | |
Opis oblike | Valj s čelnim ozobljenjem | |
⌀ glave | 16 mm | |
Dolžina glave | 25 mm | |
Celotna dolžina | 65 mm | |
⌀ držala | 6 mm | |
Vrsta izdelka | Roto rezkar |
Številka izdelka | 540709 AS1625 | |
EAN/GTIN | 4045197679802 | |
Številka proizvajalca | 540709 AS1625 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||||
---|---|---|---|---|---|
Roto rezkar Z9 − zelo grobi (nž / Al), HM, Tip: AS1625
po ponudbi
Na zalogi
15 kosov na zalogi
67,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
75 kosov na zalogi
44,90 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
21 kosov na zalogi
62,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
15 kosov na zalogi
75,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
183 kosov na zalogi
67,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Opis oblike | Valj s čelnim ozobljenjem | Valj s čelnim ozobljenjem | Valj s čelnim ozobljenjem | Valj s čelnim ozobljenjem | Valj s čelnim ozobljenjem |
Celotna dolžina | 65 mm | 70 mm | 65 mm | 65 mm | 65 mm |
Rezalni material | HM | HM | HM | HM TiAlN | HM DLC |
Stopnja preciznosti ozobljenja | zelo grobo (nž/Al) | srednja | polfini | polfini | zelo groba |
Serija | Ozobje Z9 | Ozobje Z7 | GARANT Master Uni | GARANT Master Uni | GARANT Master Alu |
Vrsta izdelka | Roto rezkar | Roto rezkar | Roto rezkar | Roto rezkar | Roto rezkar |
Dolžina glave | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm |