{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | Ozobje Z9 | |
Kratica ozobja | Z9 | |
Stopnja preciznosti ozobljenja | zelo grobo (nž/Al) | |
Rezalni material | HM | |
Oblika | AS0616 | |
Opis oblike | Valj s čelnim ozobljenjem | |
⌀ glave | 6 mm | |
Dolžina glave | 16 mm | |
Celotna dolžina | 50 mm | |
⌀ držala | 6 mm | |
Vrsta izdelka | Roto rezkar |
Številka izdelka | 540709 AS0616 | |
EAN/GTIN | 4045197522436 | |
Številka proizvajalca | 540709 AS0616 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
Roto rezkar Z9 − zelo grobi (nž / Al) AS0616
po ponudbi
Na zalogi
26 kosov na zalogi
27,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
223 kosov na zalogi
17,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
42 kosov na zalogi
24,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Opis oblike | Valj s čelnim ozobljenjem | Valj s čelnim ozobljenjem | Valj s čelnim ozobljenjem |
Celotna dolžina | 50 | 50 | 50 |
Stopnja preciznosti ozobljenja | zelo grobo (nž/Al) | srednja | polfini |
⌀ držala | 6 | 6 | 6 |
Serija | Ozobje Z9 | Ozobje Z7 | GARANT Master Uni |
Vrsta izdelka | Roto rezkar | Roto rezkar | Roto rezkar |
Dolžina glave | 16 | 18 | 16 |