{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | Ozobje Z7 | |
Kratica ozobja | Z7 | |
Vrsta ozobja | križno ozobljeni | |
Stopnja preciznosti ozobljenja | srednja | |
Rezalni material | HM | |
Oblika | AS1625 | |
Opis oblike | Valj s čelnim ozobljenjem | |
⌀ glave | 16 mm | |
Dolžina glave | 25 mm | |
Celotna dolžina | 70 mm | |
⌀ držala | 6 mm | |
Vrsta izdelka | Roto rezkar |
Številka izdelka | 540750 AS1625 | |
EAN/GTIN | 4045197723499 | |
Številka proizvajalca | 540750 AS1625 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Roto rezkar Z7 − polfini, križno ozobljeni AS1625
po ponudbi
Na zalogi
14 kosov na zalogi
44,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
17 kosov na zalogi
66,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
12 kosov na zalogi
61,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Opis oblike | Valj s čelnim ozobljenjem | Valj s čelnim ozobljenjem | Valj s čelnim ozobljenjem |
Celotna dolžina | 70 | 65 | 65 |
⌀ glave | 16 | 16 | 16 |
Stopnja preciznosti ozobljenja | srednja | zelo grobo (nž/Al) | polfini |
⌀ držala | 6 | 6 | 6 |
Vrsta izdelka | Roto rezkar | Roto rezkar | Roto rezkar |
Dolžina glave | 25 | 25 | 25 |